曜日別特売

アサヒトップドライ3929A BZ

アサヒトップドライ3929A BZ - アサヒシューズ

シンプルでどんなスタイルにもあう万能ブーツ!
さりげなく丈に前後差を付けることで、よりすっきり見えるデザインです。
内側にファスナーが付いており、日々の脱ぎ履きが簡単。
季節を問わずお履き頂けるポリエステルタイプです。
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
悪天候でも快適な歩行を実現します。

材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/セラミックラバー形状ハイカットブロンズ足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46826694AF39298-22022
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826703AF39298-22522.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826719AF39298-23023
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826728AF39298-23523.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826737AF39298-24024
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826746AF39298-24524.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826755AF39298-25025
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする