曜日別特売

アサヒトップドライ3938 BK

アサヒトップドライ3938 BK - アサヒシューズ

【こだわりの多機能】
全天候対応、滑りにくく、疲れにくい!
ストレッチ素材を採用した、ソフトな履き心地のパンプス。
甲を覆う部分が広く、ウェッジソールになっており安定感抜群です。
ビジネスやデイリー、入学式など様々なシーンでお履きいただけます。
スクエアトゥーのデザインが、程よくカジュアルさをプラス。
様々なコーディネートに馴染む、万能パンプスです。

足幅3E形状ローカットブラック甲被タイプスリッポンタイプ材質マテリアル:ポリエステル/人工皮革(エアリー)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46826764AF39381-22022
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826773AF39381-22522.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826798AF39381-23523.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826816AF39381-24524.5
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826825AF39381-25025
オープン
15,000
16,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
46826789AF39381-23023
オープン
取扱い終了
46826807AF39381-24024
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする