曜日別特売

アサヒトップドライ3939 BK

アサヒトップドライ3939 BK - アサヒシューズ

防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)によりをドライな状態に保ちます。

材質マテリアル:ポリエステルソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ形状ハイカットブラック足幅3E丈(cm)約8甲被タイプスリッポンタイプヒール(cm)約4内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46827114AF39391-22022
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827123AF39391-22522.5
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827139AF39391-23023
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827175AF39391-25025
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827148AF39391-23523.5
オープン
取扱い終了
46827157AF39391-24024
オープン
取扱い終了
46827166AF39391-24524.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする