曜日別特売

アサヒトップドライ3961 WH

アサヒトップドライ3961 WH - アサヒシューズ

伸縮性ある靴紐で、そのまま脱ぎ履きができる女性向けシューズ。
すっきりとしたシルエットで、パンツスタイルからワンピースまで、様々な装いが楽しめます。
また、「ゴアテックスファブリクス」採用なので、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。

形状ローカットホワイト甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー材質マテリアル:人工皮革(起毛)または合成繊維(起毛)・ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー足幅3Eヒール(cm)約3.5内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46827534AF39610-22022
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827543AF39610-22522.5
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827559AF39610-23023
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827568AF39610-23523.5
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827577AF39610-24024
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827586AF39610-24524.5
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827595AF39610-25025
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする