曜日別特売

アサヒトップドライ3961 BK

アサヒトップドライ3961 BK - アサヒシューズ

伸縮性ある靴紐で、そのまま脱ぎ履きができる女性向けシューズ。
すっきりとしたシルエットで、パンツスタイルからワンピースまで、様々な装いが楽しめます。
また、「ゴアテックスファブリクス」採用なので、雨や雪の日でも靴の中を濡らすことなく、ドライで快適な環境を提供します。

形状ローカットブラック甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー材質マテリアル:人工皮革(起毛)または合成繊維(起毛)・ポリエステル/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー足幅3Eヒール(cm)約3.5内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46827604AF39611-22022
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827613AF39611-22522.5
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827629AF39611-23023
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827656AF39611-24524.5
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827665AF39611-25025
オープン
16,000
17,600(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827638AF39611-23523.5
オープン
取扱い終了
46827647AF39611-24024
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする