曜日別特売

アサヒトップドライ3969 GY

アサヒトップドライ3969 GY - アサヒシューズ

悪天候でも快適な歩行を実現します。
ゴアテックスフットウエアの機能性は、優れた防水性と透湿性を兼ね備えたゴアテックスファブリクス(ゴアテックスメンブレンに高機能の生地をラミネートしたもの)により足をドライな状態に保ちます。

形状ハイカットグレー甲被タイプスリッポンタイプ材質マテリアル:合成繊維(起毛)/エアリーソール:PUダイレクト/ミラクルウェーブ足幅3E丈(cm)約11ヒール(cm)約5履口回り(cm)約25内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46827884AF39697-22022
オープン
19,000
20,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827893AF39697-22522.5
オープン
19,000
20,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827909AF39697-23023
オープン
19,000
20,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827918AF39697-23523.5
オープン
19,000
20,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827927AF39697-24024
オープン
19,000
20,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827936AF39697-24524.5
オープン
19,000
20,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
46827945AF39697-25025
オープン
19,000
20,900(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする