ワイヤレス 増設用カメラ NS-010W

ワイヤレス 増設用カメラ NS-010W NSK(日本セキュリティ)

防塵防水性能IP65 仕様【音声マイク】あり、【スピーカー】あり、【技適マーク】カメラ NS-010W:204-520254 材質プラスチック 寸法(mm)【カメラ】Φ84×120×235 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-10~40 電源9V/2000mA DC adapter ケーブル長(m)【電源供給】約4.5 レンズ3.6mm、F=2.0 電源コード(m)約1.5 通信方式FHSS 消費電力(mA)600(IRオフ)、1680(IRオン) 解像度最大30fps VGA、最大15fps HD 撮影範囲水平64°/垂直48° LED【白色LED】最大500ルーメン 6LED(1W/LED)、4段階調整 撮像素子1/4 Color CMOS イメージセンサー 電波到達距離(m)150(見通し) 画素数約100万画素 使用環境湿度(%)0~85 映像圧縮方式MPEG-4 最低被写体照度(Lux)5(IR照射0Lux) 照射距離(m)10(IR) 変調方式GFSK 感知距離(m)2~5、水平75°垂直50° データレート(Mbps)4 周波数帯域(GHz)2400~2483 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46830079 NS-010W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする