30cmリビング扇風機

30cmリビング扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

シンプルな押しボタン式の扇風機。
風量切替3段階。
切タイマー3時間。
30cm、5枚羽根。

羽根径(Φmm)300 仕様メッシュガード 質量(kg)2.9 羽根枚数5枚 寸法(cm)約36×34×67~81 風量3段階 タイマー切:3時間 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46833685 YT-3018A(W)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする