LED作業灯 スクエア ホワイト

LED作業灯 スクエア ホワイト - 槌屋ヤックLED作業灯 スクエア ホワイト - 槌屋ヤックLED作業灯 スクエア ホワイト - 槌屋ヤックLED作業灯 スクエア ホワイト - 槌屋ヤック

目が眩む明るさ!
高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。
光が遠くまで届くスポット光タイプです。
車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。
レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。
DC12/24V車共用タイプです。
金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。

材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40内容量1個
注意
※車両コードとの接触部防水処理を確実に行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46845147CE-44212/243.64
4,040
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする