AIR CYCLONE SYSTEM カモフラリップワークベスト (服単品)

AIR CYCLONE SYSTEM カモフラリップワークベスト (服単品) I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) AIR CYCLONE SYSTEM カモフラリップワークベスト (服単品) I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) AIR CYCLONE SYSTEM カモフラリップワークベスト (服単品) I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) AIR CYCLONE SYSTEM カモフラリップワークベスト (服単品) I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) AIR CYCLONE SYSTEM カモフラリップワークベスト (服単品) I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)

【生地表面にプリント加工を施しより個性を高めたリーズナブルモデル。オンオフ問わず様々なシーンに対応します!】
ミニリップストップの折柄を採用し、薄手生地でありながらも引き裂き強度を高めています。
生地裏側にはアルミコーティングを施しUVカット率99.8%以上の高い遮熱整を発揮。衣服内の温度上昇を抑えます。
背面衿ぐり部分の特殊構造により、安定した首もとからの風の排出を実現(特許出願中)。
衿上端にシリコンワイヤーを配し、立ち衿状態をキープします。
ジャケットタイプにはドット迷彩プリントを、ベストタイプには杢調柄プリントをそれぞれ施し、よりデザイン性を高めています。

混率(%)ポリエステル100 仕様縦ファスナーつき胸ポケット/肩周り空気の流出を防ぐアームホールゴム/保冷剤用ポケット 内容量1着
注意
※AIR CYCLONE SYSTEMご着用の際は、必ずAIR CYCLONE SYSTEM専用のファン・バッテリーをご使用ください。他社のファン・バッテリーを使用した際の事故や故障につきましては責任を負いかねます。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
#10037_02/ネイビー 46846669
#10037_02/ネイビー 46846669
46846669 #10037_02/ネイビー ネイビー 4L
オープン
4,290
4,719 (税込)
翌々日出荷
#10037_10/カーキ 46846714
#10037_10/カーキ 46846714
46846714 #10037_10/カーキ カーキ 4L
オープン
4,290
4,719 (税込)
翌々日出荷
46846574 #10037_01/シルバー シルバー M
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
46846583 #10037_01/シルバー シルバー L
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
46846599 #10037_01/シルバー シルバー LL
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
46846608 #10037_01/シルバー シルバー 3L
オープン
 
 
取扱い終了
46846617 #10037_01/シルバー シルバー 4L
オープン
 
 
取扱い終了
46846626 #10037_02/ネイビー ネイビー M
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
46846635 #10037_02/ネイビー ネイビー L
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
46846644 #10037_02/ネイビー ネイビー LL
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
46846653 #10037_02/ネイビー ネイビー 3L
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
46846678 #10037_10/カーキ カーキ M
オープン
 
 
取扱い終了
46846687 #10037_10/カーキ カーキ L
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
46846696 #10037_10/カーキ カーキ LL
オープン
 
 
取扱い終了
46846705 #10037_10/カーキ カーキ 3L
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする