曜日別特売

ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)

ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) - RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) - RELIANCE(リラインス)
(2件のレビュー)

浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。

材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm×Lmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46849609R22CH-100019×1000
3,300
2,798
3,078(税込)
当日出荷
46849618R22CH-110019×1100
3,400
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
46849627R22CH-120019×1200
3,500
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
46849636R22CH-130019×1300
3,600
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
46849645R22CH-140019×1400
3,800
3,298
3,628(税込)
当日出荷
46849654R22CH-150019×1500
3,900
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
46849663R22CH-160019×1600
4,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46849679R22CH-180019×1800
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46849645
2022-12-13
用途: ホテルのUBシャワーカーテン用のパイプ
建設業・工事業

クロムメッキ仕様にしたことで高級感が出てイメージが良くなりました。

対象商品 : 46849679
2020-07-30
用途: 梅雨時の洗濯物を浴室乾燥機を使うとき
サービス業

パイプの肉厚がもう少し厚ければ洗濯物を掛けたとき、しならない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする