RELIANCE(リラインス)
ランドリーパイプ縦収納ブラケット
ランドリーパイプの縦型収納受金具。
リラインス品番R22、R22CH専用商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×33×34
材質
本体:POM樹脂、カバー:ABS樹脂
表面処理
カバー:クロムメッキ
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
注意
※パイプは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46849697
R22TSB
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください