ペーパータオルボックス(埋込型)

ペーパータオルボックス(埋込型) RELIANCE(リラインス) ペーパータオルボックス(埋込型) RELIANCE(リラインス)

発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式ペーパータオルボックスです。

材質(本体)ステンレス 表面処理ヘアーライン(本体) 収納枚数(枚)【ペーパータオル】約200 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付 内容量1台
注意
※ペーパータオルは250×250mmまたは220×230mmをご使用ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46850099 R1010-S 300×57×160、【取付壁穴】290×60×130
13,700
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする