鉛フリー巻きハンダ Sn-3Agタイプ

鉛フリー巻きハンダ Sn-3Agタイプ モノタロウ
(2件のレビュー)

Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。

用途電気・電子機器の配線、接続に。 合金組成(Wt%)Sn(錫)96.5%、Ag(銀)3%、CU(銅)0.5% タイプSn-Ag 質量(kg)0.1 内容量1巻
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46859619 - 0.6
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
46859628 - 1
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46859619 - 06611193 HS-302 HS-302 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン 06611193 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン 1巻 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46859628 - 06611202 HS-304 HS-304 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン 06611202 鉛フリーハンダ(Sn-Ag系) ホーザン 1巻 2,998 税込3,298 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途:
電気作業
電気・ガス・熱供給・水道業

品質としては普通に使用しています。
自分の用途としては買ったものが細すぎた。
もう少し太い物を買ったつもりだったが
現物を見ないで買うとたまにこういう事がある。仕方ないですね。

2021-04-26
用途:
音響ケーブルのハンダづけ
寺岡電子 様 (建設業・工事業)

ハンダのノリがいいですね。某メーカーの音響用にも負けてないクオリティだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする