2020 アポイントダイアリー デスク A5 1W+横罫
1週間のメモがたっぷり書けるので、たくさんメモしたい人におすすめです。
仕様カレンダー、年間スケジュール、月間予定表、週間予定表、次年度年間スケジュール、横罫、パーソナルノート
寸法(mm)210×148
サイズA5判
質量(g)334
奥行(mm)12
シリーズアポイントダイアリー
縦(mm)216
横(mm)153
材質(表紙)PVC
ページ数208
色(表紙)ブラック
始まり月2019.11
終わり月2020.12
始まり曜日月曜日
内容量1冊