デスクトップタイプ純水製造装置ピュアライト

デスクトップタイプ純水製造装置ピュアライト オルガノ

RO膜とイオン交換樹脂をコンパクトにまとめて省スペースを実現しました。熱源を使用しない省エネ設計。フロントアクセスによりフィルター、カートリッジ等の消耗品の交換が簡単です。

質量(kg)約14 電源AC100V 50/60Hz 120VA 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×325×426 ランプ殺菌UV有 給水方式水量65L/h 水圧0.1~0.34MPa 採水量15L/h(at25℃) 処理水質(MS/cm)1.0以下 内容量1個
注意
※運転信号の入力を受けて作動します。別売品のタンクユニットや、外部タンク水位スイッチ、運転信号ケーブルを使用して運転を制御します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46866095 PRA-0015-0V1
434,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

純水装置の特長と設置例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/855/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする