ミニザルトRC15

ミニザルトRC15 - sartorius(ザルトリウス)

ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。

接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン内容量1セット(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4687678717761K0.215
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
4687679617762K0.4515
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする