曜日別特売

メンブレンフィルターユニット

メンブレンフィルターユニット - Thermo Fisher Scientific

すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。

メンブレンSFCA(ハウジングカラーコード)イエロー内容量1ケース(12個)
注意
※SFCA…無界面活性剤セルロースアセテート
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
フィルター直径(Φmm)
穴径(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46876805122-0020JP115500.2
19,720
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
46876814122-0045JP115500.45
19,720
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
46876823155-0020150500.2
23,460
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
46876839155-0045150500.45
23,460
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
46876848157-0020250500.2
26,860
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46876857157-0045250500.45
26,860
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46876866156-4020500750.2
43,020
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46876875156-4045500750.45
43,020
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
46876884158-00201000750.2
54,240
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46876893158-00451000750.45
54,240
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする