Thermo Fisher Scientific
メディアプラス
直径90mmのメンブレンがセットされたフィルターユニットです。メンブレンの表面積が大きく、低蛋白質付着性ですから素晴らしいフローレートと濾過量を実現します。
フィルター直径(Φmm)
90
内容量
1ケース(12個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(mL)
穴径(μm)
メンブレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46877006
162-0020
(ハウジングカラーコード)イエロー
500
0.2
メンブレン材質:SFCA
¥
50,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46877015
162-0045
(ハウジングカラーコード)イエロー
500
0.45
メンブレン材質:SFCA
¥
50,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
25日以内出荷
返品不可
46877024
163-0020
(ハウジングカラーコード)レッド
500
0.2
メンブレン材質:ナイロン
¥
58,380
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46877033
569-0020
(ハウジングカラーコード)ブルー
500
0.2
メンブレン材質:PES
¥
33,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46877049
169-0045
(ハウジングカラーコード)ブルー
500
0.45
メンブレン材質:PES
¥
42,880
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46877058
161-0020
(ハウジングカラーコード)イエロー
1000
0.2
メンブレン材質:SFCA
¥
63,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46877067
161-0045
(ハウジングカラーコード)イエロー
1000
0.45
メンブレン材質:SFCA
¥
63,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46877076
164-0020
(ハウジングカラーコード)レッド
1000
0.2
メンブレン材質:ナイロン
¥
68,480
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください