曜日別特売

水系シリンジフィルターユニット ミニザルトプラス

水系シリンジフィルターユニット  ミニザルトプラス - sartorius(ザルトリウス)

ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。

有効ろ過面積(cm2)6.2フィルター直径(Φmm)28接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテート滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS内容量1セット(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポアサイズ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4687723417823K0.2(青)
36,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
4687725917829K0.45(黄)
36,500
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする