ジャンプ傘 8本骨傘 60cm
8本骨。ジャンプ式。ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元。よくしなり、強風にも耐えるグラスファイバー製骨。
用途UVカット99%以上で日傘としても大活躍。
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、ポリプロピレン
質量(g)400
内容量1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
傘 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46881443 | SMV-40252 | 47925494 | SMV-41431 |
![]() |
長傘 8本骨傘 60cm | mabu(マブ) | 1本 | ¥2,498 税込¥2,748 | 色違いの商品になります |