曜日別特売

Y管

Y管 - フカガワY管 - フカガワ
(2件のレビュー)

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。

材質亜鉛メッキ鋼板寸法(l1・l2・l3)60内容量1個
注意
※寸法D1、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2~3mmとなります。
全46種類を絞り込む
寸法D1(Φmm)
寸法D3(Φmm)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法b3(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46883175125×125×751257522047.5172.518080.6
4,510
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
46883184125×125×10012510026067.5192.519080.6
4,510
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
46883193125×125×12512512530087.5212.520580.6
4,510
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46883209150×150×75150752203518519580.6
5,120
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
46883218150×150×1001501002605520521080.6
5,120
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46883227150×150×1251501253007522522080.6
5,200
3,398
3,738(税込)
当日出荷
46883236175×175×751757522022.5197.521580.6
6,050
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883245175×175×10017510026042.5217.522580.6
6,050
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46883254175×175×12517512530062.5237.524080.6
6,140
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883263175×175×15017515034082.5257.5250100.6
6,140
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883279175×175×175175175380102.5277.5265100.6
6,200
3,998
4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
46883288200×200×1002001002603023024580.6
6,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
46883297200×200×1252001253005025025580.6
6,930
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
46883306200×200×15020015034070270270100.6
6,930
4,398
4,838(税込)
当日出荷
46883315200×200×17520017538090290280100.6
7,080
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883324225×225×10022510026017.5242.526080.6
7,870
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883333225×225×12522512530037.5262.527580.6
8,010
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883349225×225×15022515034057.5282.5285100.6
8,010
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883358225×225×17522517538077.5302.5300100.6
8,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883367225×225×20022520042097.5322.5310100.6
8,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883376225×225×225225225460117.5342.5325100.6
8,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883385250×250×100250100260525528080.6
8,830
5,598
6,158(税込)
11日以内出荷
返品不可
46883394250×250×1252501253002527529080.6
9,020
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883403250×250×15025015034045295305100.6
9,020
5,698
6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
46883419250×250×17525017538065315312100.6
9,160
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883428250×250×20025020042085335330100.6
9,160
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883437250×250×225250225460105355340100.6
9,350
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883446250×250×250250250500125375355100.6
9,350
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883455275×275×100275100260-7.5267.529580.6
10,040
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883464275×275×12527512530012.5287.531080.6
10,230
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883473275×275×15027515034032.5307.5320100.6
10,230
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883489275×275×17527517538052.5327.5335100.6
10,430
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883498275×275×20027520042072.5347.5345100.6
10,430
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883507275×275×22527522546092.5367.5360100.6
10,650
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883516275×275×250275250500112.5387.5370100.6
10,650
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883525275×275×275275275540132.5407.5385100.6
10,780
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883534300×300×100300100260-2028031580.6
11,380
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883543300×300×125300125300030032580.6
11,580
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883559300×300×15030015034020320340100.6
11,580
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883568300×300×17530017538040340350100.6
11,770
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
46883577300×300×20030020042060360365100.6
11,770
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883586300×300×22530022546080380375100.6
12,040
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883595300×300×250300250500100400390100.6
12,040
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883604300×300×275300275540120420400100.6
12,240
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
46883613300×300×300300300580140440415100.6
12,240
7,398
8,138(税込)
当日出荷
46883166100×100×75100752206016016080.6
3,780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46883193
2025-07-01
用途: スポットエアコン
お好み家木金土飲食業

ダクトを分配して使う予定でアルミダクトホースを買いに行くも75mm100mm150mm200mmしか置いてない
買ったのは、125mmモノタロウにあるか聞くも即答出来ない。

対象商品 : 46883218
2021-08-08
用途: 換気扇設置時
その他業種

頑丈な作りで安心して取付ができました。ダクト類を専門に扱っているメーカーさんなので信頼できる商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする