ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。



まさか250から200ではなく1段飛ばしの150があるなんて...
だからめちゃくちゃ使い勝手は良かったですよ
継ぎ目からエアが漏れるところがあるので、微細なクズが噴出してしまいます。コーキングやパテなどで、埋める必要がありました。
水没検査などで出荷前検品お願いします。
組立式SPのΦ200・Φ300の利用により簡単に取付け固定が可能
ガレージにてバイクの排気ガスを吸引するのに2個使っています。
車用に買った排ガス用の75mmのダクトが余っていましたが、
換気扇の直径が150mmの為変換しています。
バイクのサイレンサー開口部が大きい為に吸気側にも必要でした。
他ではこのサイズの変換パイプがありませんでしたので助かりました。
ペレットストーブの住田型が暖気が逃げるばかりなので古くなったのをきっかけに
煙突延長と二重煙突化を試みてます。既存の煙突が75の呼び径なのでこれをジョイントさせられるかと思いました同サイズで抜き差しには出来ませんでした。再度考えていつか実現させます。
近所の大きなホームセンタでもスパイラル管や継ぎ手も置いてますが、異径継ぎ手などはありません。少し変わったのは事前にこちらで買っていないと作業ができないので助かります。
パッと注文して直ぐ届く!非常に便利です!!いままで板金屋さんにワンオフで作ってもらっていたのが『モノタロウで買えるのか!?』と世間知らずな弊社内で驚いている次第です(笑)