SLIM COMBO iK1092 Smart Connectorテクノロジー搭載取り外し可能バックライトキーボード付きケース
保証期間:2年間/対応機種:10.5inch iPad テクノロジー搭載取り外し可能バックライトキーボード付きケースキーレイアウト:78キー英語レイアウ
仕様キーボード
色ブラック
質量(g)528
タイプ専用ケース
対応機種iPad Pro(10.5インチ)
材質(ケース)防滴ファブリック
内容量1個
保証期間:2年間/対応機種:10.5inch iPad テクノロジー搭載取り外し可能バックライトキーボード付きケースキーレイアウト:78キー英語レイアウ