MMO ゲーミングマウス G600
MMOゲーミングに最適化された20個のボタンを搭載した高性能ゲーミングマウス、多ボタンを直観的に操作できるダブルディッシュ構造、Gシフトでボタンの機能を2倍に拡張、有線タイプ
ボタン数20
質量(g)133
タイプレーザーマウス
ケーブル長(m)2
接続方式有線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×41×118
機能チルトホイール カウント切り替え可能、ゲーミングマウス
解像度(カウント)8200dpi
アズワン品番64-3939-47
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
マウス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07