G512 Carbon RGB メカニカル ゲーミング キーボード(クリッキー)
G413で大好評を博したデザインをさらに進化させたメカニカル ゲーミング キーボード。新たにRGBとLIGHTSYNCを搭載したほか、ライトコントロール、メディアコントロールも追加し、上質なゲーミング体験を実現。GX Blue Clickyは、はっきりとした打鍵音(カチカチとした音)と打鍵感を望む方に最適。
キーアルファベットのみ刻印
キー方式メカニカル
キー配列日本語108
キーストローク(mm)4
インターフェイスUSB
質量(g)962
ケーブル長(m)1.8
接続方式有線
機能角度調整機能、テンキー付、バックライト搭載
ケーブル有線
RoHS指令(10物質対応)対応
色(軸)青
内容量1個
有線キーボード の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07