G29 ドライビングフォース
実車さながらの臨場感と操作性でPS4/PS3に最適なステアリングコントローラ、本革とメタル素材の高い質感と機能性、Dパッドやアクションボタンなど多彩なボタン配置でホイール上から簡単コントロール
機能フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能
仕様ノンリニア ブレーキ ペダル
材質ハンドルカバー:手縫いレザー
タイプハンドルコントローラー
対応機種PS3 PS4 Windows(R) 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 macOS(R) 10.10以上
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ロック・トゥ・ロックで900
内容量1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07