オートディスペンサー液タイプ
センサー式で手をかざすと中の液が自動出ます。
吐出量を5段階で調節できます。
乾電池式なので面倒な配線が不要。
濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)約320
質量(g)約300(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×195×120(最大値)
電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最小時)※アルカリ乾電池使用時
防水仕様IPX4(防沫形)
内容量1個
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。※液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用洗剤のディスペンサーです。それ以外の用途にはご使用にならないでください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-10-30
- 用途:
- 使用時
液体量が五段階調整が出来便利かと思い購入しましたが、最小にしても結構な量が出る。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。メーカーに申し伝え、今後の品質改善の参考にさせていただきます。
滝川クレーン興業株式会社 様
2022-06-11
- 用途:
- 食器用洗剤を入れて。
- 対象商品:
- 46892765
食器洗いにと購入してから2ヶ月くらいで洗剤の出が悪くなったり、電源の点滅が赤く点滅して使えなくなったので、本体をタンクから外してみるとがが電池を入れる所に洗剤がタンクから逆流して電池が錆と洗剤まみれになっていたので、一度綺麗に拭き取り電池を交換してみるとまた使えるようにはなったけど2ヶ月後位にまた同じような症状が…洗剤の逆流も気になるけど電池が洗剤まみれでショートが原因で火災にならないのかと心配です、他の泡用オートディスペンサーも同時に購入したけど、これも同じ症状です…欠陥品の可能性があるあるのではないかとも思えるような物でした。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
2021-09-21
- 用途:
- 食器洗い
- 対象商品:
- 46892765
3ヶ月使用しました。
反応しなくなり、電池を取り替えたり、洗浄しましたが、赤ランプが点き
反応せず、使用不能になりました。寿命が短いと思います。
1人が参考にしています
2020-03-27
- 用途:
- 清掃作業で使用
- 対象商品:
- 46892765
手を翳してもなかなか反応しない時があり、あれ?と思うと後から液が出てくることがあります。何処に手を翳せばよいか何度も行いながら使用しています。
4人が参考にしています