ポシェットS-Ⅱ
2リットルのペットボトルが2本はいります。
赤いレバーを動かすことで、体格に合わせてハンドルの高さを4段階に調節できます。
左右どちら側でも取り付けることができます。
サイドストッパーを操作することで駐車ブレーキをロックすることができます。(上げれば固定・下げれば解除)
固定・左右45度の操作がしやすくなりました。
コンパクト車ながら座面に厚みのあるウレタンを使用。
荷物を入れたままたためるので便利な自立式。
耐荷重(kg)(座面)75
材質本体/アルミ・合成樹脂、バッグ/ポリエステル(防水加工)、車輪:EVA樹脂
質量(kg)4.2
車輪径(Φmm)150
最大積載量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開】430×530×850~940、【閉】430×260×760
バッグ寸法(mm)175×120×290
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)260×200×440
内容量1台