天井埋込型 LEDダウンライト

天井埋込型 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100~242 消費電力(W)4.6 仕様埋込型、天井面取付専用 材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上) 平均演色評価数(Ra)85 材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 内容量1セット
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
埋込穴(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46899449 XND0650WVLE9 150
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
46899458 XND0650WLLE9 125
11,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする