天井埋込型 LEDダウンライト
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
セット内容本体:NDN27511S、電源ユニット:NNK20010NLE9
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)
質量(kg)1
平均演色評価数(Ra)83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)121.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)560
光色LED(白色)
内容量1セット
注意
※調光はできません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。