曜日別特売

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] - TOYOX(トヨックス)

【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして圧送、吸引(バキューム)で使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。圧送、吸引(バキューム)で使用可能。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、流体の色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース使用流体水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316ナチュラル透明イメージライン入り特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
※トヨフッソSホースはフッソ樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57747823FFS-15-115221-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
8,596
6,498
7,148(税込)
当日出荷
57747839FFS-15-215222-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
17,192
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747848FFS-15-315223-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
25,788
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747857FFS-15-415224-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
34,384
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747866FFS-15-515225-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
42,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747875FFS-15-615226-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
51,576
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747884FFS-15-715227-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
60,172
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747893FFS-15-815228-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
68,768
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747909FFS-15-915229-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
77,364
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904595FFS-15-10152210-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
85,960
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747918FFS-15-15152215-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
128,940
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904604FFS-15-20152220-0.1~0.5(23℃)、-0.1~0.25(80℃)55
149,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747927FFS-19-119261-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
11,500
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747936FFS-19-219262-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
23,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747945FFS-19-319263-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
34,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57747954FFS-19-419264-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
46,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747963FFS-19-519265-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
57,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747979FFS-19-619266-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
69,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747988FFS-19-719267-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
80,500
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747997FFS-19-819268-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
92,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748006FFS-19-919269-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
103,500
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904613FFS-19-10192610-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
115,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748015FFS-19-15192615-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
172,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904629FFS-19-20192620-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)65
200,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748024FFS-25-125331-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
14,627
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57748033FFS-25-225332-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
29,254
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
57748049FFS-25-325333-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
43,881
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
57748058FFS-25-425334-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
58,508
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748067FFS-25-525335-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
73,135
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57748076FFS-25-625336-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
87,762
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748085FFS-25-725337-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
102,389
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748094FFS-25-825338-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
117,016
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748103FFS-25-925339-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
131,643
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904638FFS-25-10253310-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
146,270
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748119FFS-25-15253315-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
219,405
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904647FFS-25-20253320-0.1~0.4(23℃)、-0.1~0.2(80℃)90
254,380
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748128FFS-32-132411-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
21,032
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748137FFS-32-232412-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
42,064
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748146FFS-32-332413-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
63,096
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748155FFS-32-432414-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
84,128
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748164FFS-32-532415-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
105,160
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748173FFS-32-632416-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
126,192
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748189FFS-32-732417-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
147,224
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748198FFS-32-832418-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
168,256
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748207FFS-32-932419-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
189,288
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904656FFS-32-10324110-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
210,320
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748216FFS-32-15324115-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
315,480
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904665FFS-32-20324120-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)120
365,780
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748225FFS-38-138481-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)140
29,015
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57748234FFS-38-238482-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.15(80℃)140
58,030
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗浄性比較|当社一般品 VS 当社フッ素樹脂ホース
この動画は、2が参考にしています。
トヨフッソSホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする