耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]

耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] - TOYOX(トヨックス)耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] - TOYOX(トヨックス)

【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
※トヨフッソホースはフッソ樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
使用流体
材質
外径(Φmm)
長さ(m)
特性
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57746204FF-9-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸151耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
3,810
2,898
3,188(税込)
当日出荷
57746213FF-9-29水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸152耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
7,620
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57746229FF-9-39水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸153耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
11,430
8,698
9,568(税込)
当日出荷
57746238FF-9-49水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸154耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
15,240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46905819FF-9-59水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸155耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
19,050
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
57746247FF-9-69水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸156耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
22,860
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746256FF-9-79水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸157耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
26,670
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746265FF-9-89水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸158耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
30,480
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746274FF-9-99水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸159耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
34,290
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46905828FF-9-109水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸1510耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
38,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746283FF-9-159水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸1515耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
57,150
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156855FF-9-209水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸1520耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
66,260
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57746299FF-9-409水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸1540耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
132,520
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746308FF-12-112水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸181耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
5,276
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57746317FF-12-212水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸182耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
10,552
7,998
8,798(税込)
当日出荷
57746326FF-12-312水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸183耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
15,828
11,980
13,178(税込)
当日出荷
57746335FF-12-412水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸184耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
21,104
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46905837FF-12-512水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸185耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
26,380
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746344FF-12-612水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸186耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
31,656
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746353FF-12-712水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸187耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
36,932
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746369FF-12-812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸188耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
42,208
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746378FF-12-912水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸189耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
47,484
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46905846FF-12-1012水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸1810耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
52,760
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57746387FF-12-1512水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸1815耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
79,140
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156864FF-12-2012水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸1820耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
91,760
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746396FF-12-4012水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸1840耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
183,520
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746405FF-15-115水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸221耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
7,815
5,898
6,488(税込)
当日出荷
57746414FF-15-215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸222耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
15,630
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
57746423FF-15-315水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸223耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
23,445
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57746439FF-15-415水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸224耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
31,260
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46905855FF-15-515水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸225耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
39,075
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
57746448FF-15-615水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸226耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
46,890
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
57746457FF-15-715水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸227耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
54,705
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746466FF-15-815水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸228耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
62,520
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57746475FF-15-915水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸229耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
70,335
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46905864FF-15-1015水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸2210耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
78,150
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746484FF-15-1515水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸2215耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
117,225
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22156873FF-15-2015水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸2220耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
135,920
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746493FF-15-4015水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸2240耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
271,840
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746509FF-19-119水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸261耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
10,454
7,898
8,688(税込)
当日出荷
57746518FF-19-219水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸262耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
20,908
15,980
17,578(税込)
当日出荷
57746527FF-19-319水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸263耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
31,362
23,980
26,378(税込)
当日出荷
57746536FF-19-419水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸264耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
41,816
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46905873FF-19-519水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸265耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
52,270
39,980
43,978(税込)
当日出荷
57746545FF-19-619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸266耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
62,724
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746554FF-19-719水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸267耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
73,178
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746563FF-19-819水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸268耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
83,632
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746579FF-19-919水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸269耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
94,086
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46905889FF-19-1019水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸2610耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
104,540
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57746588FF-19-1519水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸2615耐薬品、耐溶剤[80℃]0~0.5、[23℃]0~1.0
156,810
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トヨフッソホース 透明性動画
トヨフッソホース ホースの洗浄性、着色度合い比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする