充電制御車用バッテリー Tuflong ECO

充電制御車用バッテリー Tuflong ECO - HITACHI
(1件のレビュー)

充電制御車にも、チョイ乗りにも!
即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。
すばやい充電でちょい乗りでも安心。
便利なさげ手付き
インジケーター付き
バッテリー状況を一目で確認できます。

用途自動車用バッテリー内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/36ヶ月または8万km
※火気のある芭蕉や密閉された場所で使用または保管しないで下さい。バッテリーから水素ガスが発生するので、進化爆発の原因となります。
※この12Vバッテリーをエンジン始動用以外に使用市内で下さい。引火爆発の原因になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
端子位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46909093JEA 40B19L(5時間率)28L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46909109JEA 40B19R(5時間率)28R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46909118JEA 44B19L(5時間率)32L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46909127JEA 44B19R(5時間率)32R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46909136JEA 60B24L(5時間率)36L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46909145JEA 60B24R(5時間率)36R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46909154JEA 80D23L(5時間率)52L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46909163JEA 80D23R(5時間率)52R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46909179JEA 90D26L(5時間率)55L
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
46909188JEA 90D26R(5時間率)55R
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46909154
2019-12-24
用途: 使用車両のバッテリー劣化のため交換
建設業・工事業

説明書の支持に基づき交換実施。
作業は、簡単に終了し現在車両の始動等、快調になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする