曜日別特売

1565主剤専用 硬化剤D

1565主剤専用 硬化剤D - セメダイン1565主剤専用 硬化剤D - セメダイン1565主剤専用 硬化剤D - セメダイン

硬化剤Dは1565主剤と組み合わせて使用するエポキシ樹脂用硬化剤です。
主成分は 3-ジエチルアミノプロピルアミンでポットライフは約 3 時間と比較的長いです。
通常、加熱硬化(60℃×2 時間、80℃×1 時間)にて硬化させます。
化学反応形接着剤ですので、耐熱性、耐水性、耐油性にすぐれています。
電気絶縁性があります。
間隙充填性があり、充填接着ができます
硬化物は耐熱性に優れていると共に、高い透明性が得られるため、金属をはじめレンズやプリズムなどの透明な材料の接着に適しております。

用途
レンズ、プリズム、ガラス工芸品の組立て用など。
金属、ガラス、セラミック、プラスチックなどの接着に。
タイプ硬化剤容量(g)100主成分脂肪族ポリアミン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g混合比主剤:硬化剤D=100:15危険物の性状水溶性内容量1本(100g)
注意
※本製品は硬化剤のみの販売です。硬化剤のみでは硬化しないため、主剤(AP-058)を合わせてご購入ください。
※直射日光が当たらない湿気の少ない場所に保管して下さい。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないように注意する。
※用途以外には使用しない。
※使用中は換気をよくすること。
※衣服につくと完全に取り除けないので注意する。
※付着した場合は、すぐに水で洗い落とす。多少は取り除けます。乾くと取り除けません。
※詳細は製品安全データシート(MSDS)をご確認下さい。
※本品は使用方法・条件によって、思わぬ失敗や損傷を生じることがありますので、ご使用前に必ず目的の用途に適合するかご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46910843AP-155
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする