常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード
2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。
D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。
補助ランヤードとしてもご使用いただけます。
リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
仕様(大径フック回転連結リング)あり
色(巻取テープ)ネイビー
種類胴ベルト型
落下距離(m)3.3
材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
ランヤード(長さ)(mm)1600
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ロック機能(緊急ロック)なし
内容量1個
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。※作業する箇所の高さが6.75m超の場合は使用出来ません。
※胴ベルト型墜落制止用器具専用です。ハーネス型墜落制止用器具のD環に取り付けて使用しないでください。
墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46910493 | DRFNC-51S-NB | 45891713 | DRFNC-51S-NB |
|
常時巻取リール式胴ベルト型墜落制止用器具用着脱ランヤード | ポリマーギヤ | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | 注文コードが変更になりました |