家庭用FMアンテナ(8素子)

家庭用FMアンテナ(8素子) マスプロ電工
(6件のレビュー)

FM補完放送に対応!

質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-20~+40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3210×1920×768 エレメント使用本数8 受信周波数76~95MHz 適合マスト径(Φmm)22~39 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)12~20 動作利得(dB)(感度)6.5~9.5 インピーダンス(Ω)75(直付け) 偏波(受信)水平偏波 半値幅(度)38~62 VSWR2.5以下 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46909635 FM8A
23,000
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46909635
2025-07-05
用途:
受信設備の新設
製造業

購入後しばらく保管していましたが、この度新規に仮設して性能に満足

対象商品:
46909635
2023-03-18
用途:
オーディオチューナー用

長さがあり、発送が大型商品ですのでお店によって送料がかさみますが、そんな中、10%OFFFの特価日に購入し、最安で購入できました。やはり8素子は利得が高く遠くの局が受信できるようになりました。

対象商品:
46909635
2022-08-09
用途:
FM受信
その他業種

今までは、通販他店で購入していましたが、モノタロウ通販で初めて何点が購入しましたが他店に比べて、全ての処理が早く、到着までがビックリするほど、早く手元に届く事に
関心しました通販の名前は、CMで以前から知っていましたが、企業努力がうかがえます。
さて、商品ですが値段もさることながら(安い)、FMの音が、もたもたとしていましたが、
受信感度が上がり、音自体が引き締まり、毎日楽しんで聴いています。
只、アンテナ自体が可なり大きい為、台風が心配です。
以前にも壊れた事がありましたので......

1人が参考にしています
対象商品:
46909635
2020-07-13
用途:
FM放送の受信

当方、弱電界地域なので購入しました。かなり良い状態で受信できてます。

1人が参考にしています
対象商品:
46909635
2020-05-26
用途:
難視聴宅(顧客)へのアドヴァイス
市之丞工務店 様 (建設業・工事業)

性能的には申し分ないと思いますが組立時にブーム接続下穴加工が雑だと感じました。接続金具にねじが通りませんでした。

3人が参考にしています
対象商品:
46909635
2020-02-01
用途:
FMラジオを聴くため
農・林・水産業

5素子で受信が悪かった放送局がステレオで受信できました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする