電動アシストドライバー ピンドラ

電動アシストドライバー ピンドラ 日動工業
(5件のレビュー)

屋内型USB充電式電動アシストドライバー。
手軽に電動で楽々締め。手動で増し締め。
手元が明るいLEDライト付き。(正転・逆転ボタンを押すとしばらく点灯します)
六角対辺6.35mmチャック。
毎分280回転。
microUSB充電可能(1A)。
USB充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V 900mAh搭載。

充電時間(時間)2(1A) 回転数(min-1[r.p.m])280 付属品USBケーブル・両頭ビット+2(110mm) 長さ(mm)39 幅(mm)44 高さ(mm)119 電圧(V)3.6 本体質量(g)160 最大締付トルク(N・m)最大(電動):2、耐久(手動):10 バッテリー容量(Ah)0.9 使用時間(時間)約1.5(無負荷) 適合アダプタACアダプター:DC5V 1A 内容量1台
注意
※ACアダプターは付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46911839 HSD-G01P-1B
7,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46911839
2022-09-14
用途:
制御盤の配線
ニシザワ制御 様 (製造業)

通常のドライバーと同じ感覚で使用でき、さらにビット交換が容易で使いやすい。

対象商品:
46911839
2022-09-17
用途:
諸々のメンテナンス
建設業・工事業

仕事上ドライバーを使用する頻度が高いので大変重宝しています。特に締めすぎてバカになったりする事がないので、安心して使用出来ます。

対象商品:
46911839
2021-02-05
用途:
錠前取り付け作業

トルクが弱いので仮締め、取外しに使用。正、逆転ボタンがゆるい作りで、外れそうになる。電池寿命はかなり有り、満足。

対象商品:
46911839
2019-10-18
用途:
住宅関係の電気工事他照明器具取り付け工事
電気・ガス・熱供給・水道業

他店メーカのドライバーと比べて買いました取扱作業は満足しています不満はライトをもう少し明るくしてほしいですライトが明るく改善出来たら最高のドライバです宜しくお願いします

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

2020-09-22
用途:
機械メンテナンス
サービス業

正転・逆転ボタンが使用し始めて飛び出しているスイッチが、本体に埋まってしまい指先では操作できず。爪を立てて押さなければ正転も逆転もしなくなりました。最悪の商品に開いた口が塞がらないほどがっかりしています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする