RS PRO フォーンコネクタ
仕様2 x 3.5モノソケット - 3.5 mmモノジャック. このRS Proのスルーホールジャックアダプタは、2本の3.5 mmモノラルジャックプラグを1つの3.5 mmモノラルソケットに接続できるようにします。巧妙に設計されたプラスチック製ハウジングを使用し、各種の用途に使える高い耐久性があります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
色黒
タイプジャックアダプタ
取付方式スルーホール
端子種別スルーホール
電池3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス、オス
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケル
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31