RS PRO 圧着ダイセット Splice
仕様
圧着コネクタのタイプ:スプライス
ケーブルサイズ:12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG
ターミナル絶縁:絶縁
ポートカラー:青, 赤, 黄
このダイセットは、他のタイプの端子と併用しないでください。. ダイセット. このダイセット(品番 ; 158-8949 158-8949 )は、ユニバーサルフレーム(品番 ; 848-391 848-391 )と併用すると、端子加熱前に高品質な終端を実現します。
内容量1個
ケーブルサイズ:12 → 10 AWG, 16 → 14 AWG, 22 → 16 AWG
ターミナル絶縁:絶縁
ポートカラー:青, 赤, 黄
このダイセットは、他のタイプの端子と併用しないでください。. ダイセット. このダイセット(品番 ; 158-8949 158-8949 )は、ユニバーサルフレーム(品番 ; 848-391 848-391 )と併用すると、端子加熱前に高品質な終端を実現します。
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30