RS PRO 圧着ピンコンタクト Splice
仕様
圧着コネクタのタイプ:スプライス
RS Proスプライス圧着工具. ジェル充填スプライスで使用するRS PRO圧着プライヤ手動工具は、高品質の素材製です。使いやすく、均一な圧力をかけて高品質な仕上げを実現できます。ジョーは硬化スチールで製造されており、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。 特長と利点: PVC製グリップハンドル付きの圧着ペンチは、優れた操作性とスプリングリターンが特長 硬化スチールEN9製のジョー - 閉口時の間隔は5.0 → 5.5 mm Scotchlokコネクタに最適 長さ: 150 mm 幅: 10 mm ジョー開口サイズ: 27 mm 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 通信産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いを教えてください。 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
内容量1個
RS Proスプライス圧着工具. ジェル充填スプライスで使用するRS PRO圧着プライヤ手動工具は、高品質の素材製です。使いやすく、均一な圧力をかけて高品質な仕上げを実現できます。ジョーは硬化スチールで製造されており、耐久性と長期間の耐用年数が保証されます。 特長と利点: PVC製グリップハンドル付きの圧着ペンチは、優れた操作性とスプリングリターンが特長 硬化スチールEN9製のジョー - 閉口時の間隔は5.0 → 5.5 mm Scotchlokコネクタに最適 長さ: 150 mm 幅: 10 mm ジョー開口サイズ: 27 mm 代表的用途 圧着工具は、次のようなさまざまな用途に使用できます。 メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 通信産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具の違いを教えてください。 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 製品のメンテナンス方法 機能的に良好な状態を保ち、長寿命を維持するには、軸部分や他の可動部分に定期的に潤滑剤を供給する必要があります。 工具が埃などの汚れに曝されている場合は、少なくとも10,000サイクルごとに潤滑剤*を供給することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 *低粘度の非鉱物油を使用 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30