RS PRO 圧電ブザー 70dB パネルマウント
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:6V ac/dc
最大供給電圧:28V ac/dc
サウンドレベル:70dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:高速パルス
直径:42.5mm
高さ:33mm
寸法:42.5 (Dia.) x 33mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:3.3kHz
供給電流:23mA
パネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
最小供給電圧:6V ac/dc
最大供給電圧:28V ac/dc
サウンドレベル:70dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:高速パルス
直径:42.5mm
高さ:33mm
寸法:42.5 (Dia.) x 33mm
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:3.3kHz
供給電流:23mA
パネル穴取り付けパルストーンブザーファストン端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 高出力レベル DC動作用の内部回路
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31