曜日別特売

RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ

RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ - RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ - RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ - RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ - RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ - RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ - RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ - RS PRORS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ - RS PRO

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器ケース0805定格電力(W)0.125仕様【テクノロジー】厚膜寸法(mm)2×1.25×0.5長さ(mm)2奥行(mm)1.25高さ(mm)0.5動作温度範囲(℃)-55~+155シリーズRS終端スタイルはんだパッド内容量1セット(5000個)
全327種類を絞り込む
許容差
327種類すべて表示中
注文コード
品番
抵抗(kΩ)
許容差
温度係数
種別
抵抗(Ω)
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46953945717-24961.02±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46953997804-64581.1±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)--
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954015804-64451.2±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954058717-25251.3±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)--
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954085713-69541.5±5%±200ppm/℃0805型抵抗器・5%(500Ω→10MΩ)--
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954128717-25591.62±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954146804-64641.6±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954173804-64701.8±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954216713-7099100±5%±200ppm/℃0805型抵抗器・5%(500Ω→10MΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954225804-6360-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25→249.9Ω)100-
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954268804-652810±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)--
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
46954277713-6771-±5%±200ppm/℃0805型抵抗器・5%(1→499Ω)10酸化ルテニウム
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954286804-6616110±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25kΩ→224.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954374804-6603120±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25kΩ→224.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954383804-6366-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25→249.9Ω)120酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954453804-652412±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
46954469804-6281-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(0→24.9Ω)12-
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954487717-283713.3±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954496804-6622130±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25kΩ→224.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954505804-6376-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25→249.9Ω)130酸化ルテニウム
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954539804-653013±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)--
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954575717-2234-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25→249.9Ω)140酸化ルテニウム
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954627804-6619150±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25kΩ→224.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954697717-1950-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(0→24.9Ω)16.5酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954758804-654316±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954794804-6391-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25→249.9Ω)180酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954855804-64491±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
46954864713-69391±5%±200ppm/℃0805型抵抗器・5%(500Ω→10MΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
46954873717-1572-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(0→24.9Ω)1-
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
46954916713-69632.2±5%±100ppm/℃0805型抵抗器・5%(500Ω→10MΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955038804-64862.7±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)--
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955117804-6638200±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25kΩ→224.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955135804-655920±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)--
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955144713-704220±5%±200ppm/℃0805型抵抗器・5%(500Ω→10MΩ)-酸化ルテニウム
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955196804-6382-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25→249.9Ω)220酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955205713-6884-±5%±200ppm/℃0805型抵抗器・5%(1→499Ω)220-
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955223804-654622±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955239713-6806-±5%±100ppm/℃0805型抵抗器・5%(1→499Ω)22酸化ルテニウム
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955275717-291624.9±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)--
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955309804-6398-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25→249.9Ω)240酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955406804-6408-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)270-
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955433804-6329-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25→249.9Ω)27酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955485717-1679-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(0→24.9Ω)2酸化ルテニウム
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955546713-69733.3±5%±100ppm/℃0805型抵抗器・5%(500Ω→10MΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955607804-64923.9±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(2.5kΩ→24.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955634804-6644300±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250kΩ→1MΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955643804-6394-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250Ω→2.49kΩ)300-
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955695804-656530±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25kΩ→224.9kΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955747804-6650330±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(250kΩ→1MΩ)-酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
46955774804-6322-±1%±100ppm/℃0805型抵抗器(25→249.9Ω)33酸化ルテニウム
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする