RS PRO 産業用電源コネクタ
仕様電源ソケットについては、次の代表品番を確認してください : 780-0759 780-0759 、 : 780-0765 780-0765. ATEX 16 A / 32 A、63 Aベースユニット/コンシューマユニット、ソケット用. ATEX指令に適合した産業用電源ソケット用の取り付けベースです。壁取り付け又は機器取り付けに適したコンシューマユニットが組み込まれています。 16 A及び32 Aバージョンには6個のDINモジュールがあり、63 Aバージョンには8個のDINモジュールがあり、このシリーズのATEX適合電源ソケットとともに使用することができます。
シリーズ579
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプモジュラベース
併用可能製品ADVANCEGRPシステムシリーズ
内容量1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31