RS PRO 熱電対延長ケーブル, Sタイプ

RS PRO 熱電対延長ケーブル, Sタイプ RS PRO

長さ(m)25 規格RoHS対応 熱電対S RoHS指令(10物質対応)対応 コア数1 ケーブル形状シングルコア 遮蔽非遮蔽 内容量1セット(25m)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
動作温度(℃)
ストランド径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
433-4212 46985129
433-4212 46985129
46985129 433-4212 -20
~+105
PVC/グラスファイバー 0.22
オープン
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
46985113 433-4199 +250 シリコン ゴム 0.3
オープン
43,980
48,378 (税込)
取扱停止中

返品不可
46985104 433-4183 +200 PTFE 0.2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする