S2Ceb-Groupe Cae 同軸ケーブル, 100m 75 Ω BNC

S2Ceb-Groupe Cae 同軸ケーブル, 100m 75 Ω BNC S2Ceb-Groupe Cae

仕様
外径:6.95mm
特性インピーダンス:75 Ω
リール長さ:100m
シース色:紫
シース材質:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
断熱材:発泡PE
導体材質:裸銅
導体ストランドタイプ:ソリッド
コアストランド:1 / 1
ストランド数:1
ストランド径:1.02 mm
コネクタ タイプ:BNC
速度比:84%
HDTV Video Cables. Video cable for HDTV digital video connections. Compact, easy to install. Excellent protection against interference and electromagnetic interference.
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(100m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47005167 HD10460LSZH
オープン
76,980
84,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする