Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω エッジマウント エッジ取り付け
取付方式エッジマウント
シリーズBNC7T
端子種別エッジ取り付け
電池スタンダード
材質(コンタクト)銅合金
動作周波数(GHz)0~12
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
ケーブルタイプ同軸
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金
バルクヘッドあり
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31