Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 スルーホール

Samtec BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 スルーホール SAMTEC

オス・メスメス 取付方式PCBマウント インピーダンス(Ω)75 端子種別スルーホール 電池スタンダード 動作周波数(GHz)0~12 材質(コンタクト)銅合金 コンタクトめっき 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブルタイプ
バルクヘッド
材質(ボディ)
シリーズ
動作温度範囲(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47013305 BNC7T-J-P-GN-RA-BH2D ライトアングル 同軸 あり - BNC7T -65~+125
オープン
779
857 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47013296 HDBNC-J-P-GN-ST-TH1 ストレート マイクロ波 なし 金めっき HD-BNC -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする