Samtec SMPコネクタ メス ライトアングル 50Ω

Samtec SMPコネクタ メス ライトアングル 50Ω SAMTEC

仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 電池スタンダード 材質(ボディ)金フラッシュめっき 材質(コンタクト)ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 オス・メスメス ボディ向きライトアングル 接合型スナップオン コンタクトめっき 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
動作周波数(GHz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SMP-J-C-GF-RA-CS5 47013768
SMP-J-C-GF-RA-CS5 47013768
47013768 SMP-J-C-GF-RA-CS5 マイクロ波 20
オープン
2,398
2,638 (税込)
7日以内出荷

返品不可
47013759 SMP-J-C-GF-RA-CA7 フレキシブル 40
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする