SANYO(三洋電機)
Sanyo ソーラーパネル
仕様
●短絡電流(μA):96.7●アモルファスシリコン太陽電池、アモルトン(ガラス基板)屋内使用向け
質量(g)
15.6
タイプ
Amorphous ソーラーセル
電圧(V)
(開回路)5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96.7×56.7×1.1
動作温度(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47065254
AM-1816CA
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください